詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GA-61

品名 : 20mmx 1m 反射テープ(ブラック)

仕様

幅(mm) 20 長さ(m) 1
厚み(mm) 約1 材質 基材:アクリルフィルム、ガラス球
粘着剤:アクリル系
粘着式
反射光を反射して夜に目立ちます。
黒色テープで昼間は目立ちません。
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 20:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2302ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top