詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-131

品名 : 50x1000mm 蓄光マグネットシート(高輝度)

仕様

厚み 1.1mm 幅 50mm
長さ 1m サイズ(mm) 50×1000
材質 表面:PETフィルム
裏面:マグネット
マグネット式
表面に蓄光テープを貼り合わせています。
暗闇での誘導表示に最適です。
貼り直しが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/11 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1315ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top