詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-170

品名 : [丸・四角・棒] 超高輝度蓄光ポイント

仕様

サイズ 丸:φ10mm×6枚
四角:10×10mm×6枚
棒:10×80mm×5枚
重量 11g
材質 基材:蓄光材、ポリエステル樹脂 
粘着剤:アクリル系
剥離フィルム:PP
発光時間 約12時間
JIS規格 JDクラス 使用方法 室内の蛍光灯などで10~20分程度、太陽光の場合、数秒~10秒程度光に当てておいて下さい。暗くなると明るく光ります。
電気のスイッチ、各種リモコン、机や棚のコーナー、手すり等、非常停電時や毎日の生活に大変便利にご使用いただけます。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。
※励起条件:D65蛍光灯200ルクスで20分間照射。使用環境により異なります。
JIS規格(JIS Z 9107)で最上級JDクラスの基準をはるかに上回る発光力を有します。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)
追加説明
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2301ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top