詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-222

品名 : 10mmx1m 布用反射テープ(アイロン接着)

仕様

10mm 長さ 1m
材質 シート:ガラスビーズ55%、ウレタン樹脂45%
離型フィルム:PET
衣類や帽子に貼り付けて夜間作業の安全対策に
光を強力に反射します。
薄地でストレッチ性もあります。
アイロン接着で簡単に接着。ニット生地にも接着できます。
石油系ドライクリーニング、家庭用洗濯が可能。
※注意※
・低温表示の生地には使用できません。
・コーティング加工、表面がツルツルした生地、ナイロン、シルクその他接着しに くい生地があります。
・テープ表面に水滴・よごれ等が付着すると反射性能が低下します。
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 02:53現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top