詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-56A

品名 : 100x300mm 反射マグネットシート(銀)

仕様

サイズ 100×300mm 厚み 0.8mm
カラー シルバー 重量 75g
材質 フェライトマグネットシート 表面 反射シート、アクリル系シート
危険な部位に設置して注意を呼びかける反射シート
金属面にピタッと貼り付けて何度でも取外しできる、マグネットタイプです。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2302ページ
ウェブカタログ画像
  • 反射時
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top