詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-72

品名 : φ24 反射シート(8個/黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 表面:軟質塩化ビニール、裏面:軟質塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着剤
反射タイプ、粘着式、剥離紙付
カラー イエロー サイズ φ24×1mm
総重量 4g
丸型にあらかじめカットされていますので、ハサミやカッターは不要です。シートからくりぬいてお使いください。
マイクロプリズムシートを使用、夜間の視認性に優れています。
水に濡れても反射性能は低下しません。
柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
駐車場・フェンスなどの危険表示に
カバン・靴などに貼り、夜間の目印に
自転車やヘルメットなどの安全目印に
貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
環境温度が4~25℃の時作業を行ってください。
入数 1枚(1枚が8分割されています)
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 11:00現在)

商品入数 8 販売単位 袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top