品番 : EA983GB-88
品名 : 45x35x16mm リフレクター(イエロー/2個)
仕様
| 幅 | 35mm | 長さ | 45mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 16mm | カラー | イエロー |
| 材質 | アクリル | 重量 | 43g |
| 用途 | 夜間の安全対策用目印に。 | 入数 | 2個 |
| 反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用 | |||
| コンクリートにも対応。 | |||
| 設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。 | |||
| 駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。 | |||
| 貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
| 車で踏んでも壊れにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
