詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983HB-13

品名 : [回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]

仕様

内容(3面) 使用中・調整中・停止中 サイズ φ90×4mm
材質 本体:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
金具:ステンレス
取付穴径 φ4mm×3ヶ所
入数 1枚
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能
南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2289ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top