品番 : EA983HB-2
品名 : 100x60mm バルブ開閉札
仕様
| サイズ | 100×60×2mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ4mm×2ヶ所 | ||
| 片面印刷 | |||
| ストッパー付 | |||
| つまみをまわして表示を切り替えます。 | |||
| ストッパーでしっかり固定します。 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。 | |||
| 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2289ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
