品番 : EA983HC-21
品名 : 60x60mm バルブ開閉札
仕様
材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) | 取付穴径 | 4mm×2ヶ所 |
---|---|---|---|
サイズ | 60×60×2mm | ||
片面印刷 |
追加説明 |
●サイズ…60mm角×2mm ●材質…硬質エンビ ●ラミネート加工・4mmφ穴×2・片面印刷 ●特定化学物質障害予防規則 (バルブ等の開閉方向の表示等) 第15条 事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。 一、 開閉の方向を表示すること。 二、 色分け、形状の区分等を行うこと。 2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであってはならない。 |
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/17 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2393ページ |