詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983JP-31

品名 : 36mmx28m 紅白テープ(赤・白各1巻)

仕様

メーカー オープン工業 型番 KS-60
幅 36mm 長さ 約28m
材質 レーヨン 入数 各色1巻(赤・白)
祝賀・表彰など各種式典でのテープカット用の紅白テープ
赤色と白色の各色1巻ずつの式典用テープセットです。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 組
ウェブカタログ画像
入数:各色1巻
  • 入数:各色1巻

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top