品番 : EA983PC-3
品名 : 914x462.5x68.3mm ケーブルプロテクター(3溝)
軽量で耐久性があります
仕様
| サイズ | 全長:914mm 幅:462.5mm 高さ:68.3mm |
重量 | 10.43kg |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | φ57.2mm以下 | チャンネル数 | 3 |
| チャンネルサイズ | 57.2(W)×57.2(H)mm | 耐荷重 | 2.2t |
| 材質 | ポリウレタン | ||
| 耐久性、耐衝撃性、非導電性があります。 | |||
| 石油、燃料に耐性があります。 | |||
| 底面には凹んだ持ち運び用ハンドル付き | |||
| 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。 | |||
| 同商品で連結可能 | |||
| SVHC準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,400 円(税抜)/ 71,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/20 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
