詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PC-5

品名 : 417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝)

設置しやすいコスト重視タイプ

仕様

サイズ 全長:914mm
幅:417.6mm
高さ:40.4mm
重量 5.78kg
適合ケーブル径 φ31.8mm以下 チャンネル数 5
チャンネルサイズ 31.8(W)×31.8(H)mm 耐荷重 約2.26t
材質 ポリウレタン
耐久性、耐衝撃性、非導電性があります。
石油、燃料に耐性があります。
底面には凹んだ持ち運び用ハンドル付き
開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
設置しやすいコスト重視タイプ
軽量で使いやすい汎用タイプ
SVHC準拠
追加説明
カタログ価格

49,300 円(税抜)/ 54,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/08 22:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2261ページ
ウェブカタログ画像
  • 開閉式のカバーで、ケーブル類の着脱が素早くできます
  • 底面には凹んだ持ち運びハンドル付き
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top