品番 : EA983PL-41
品名 : 358x248x35mm エクステンション(黒/黄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
仕様 | EA983PL-11用エクステンション | サイズ | 248(W)×35(H)mm |
---|---|---|---|
全長 | 0.36m | 色 | 黒/黄 |
重量 | 0.9kg | 適合ケーブル径 | φ19mm以下 |
材質 | ABS樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 19:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983PL-11 : 248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) |
拡大
商品動画
使用イメージ動画(サイズは異なります)