品番 : EA983PS-1
品名 : 390x150x80mm エペランブロック
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 780784 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EPブロック3915 | サイズ(mm) | 390×150×80(L) |
| 耐荷重 | 約4.6t | 重量 | 520g |
| 材質 | 発泡ポリプロピレン | 発泡倍率 | 8倍 |
| 圧縮強度 | 8kg/c㎡(23℃環境5%圧縮) | 色 | ブラック |
| 軽量で設置しやすい。仮設ハウスなどの台座用エペランブロックです。 | |||
| 【使用上の注意】 ・火気厳禁 ・圧縮強度の範囲内でご使用ください(ただし圧縮強度値は試験測定結果であり、製品における保証値ではありません) ・圧縮強度が不足する場合には、EPブロックの数を増やしてください。 ・面で荷重を受けるようにご使用ください。 ・高さ調整などには、コンパネ等を使用ください。 ・全く変形しない訳ではありません。一定のひずみは生じます。 ・積載物に対しての補償は行っておりません。使用に際して事前のご確認をお願いいたします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
