詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-106

品名 : LED安全ベスト(紺/白)

仕様

着丈 57cm メッシュ色
反射テープ色 ウエスト フリー(125cmまで)
反射テープ幅 60mm 材質 反射テープ:PVC、メッシュ:ポリエステル
光源 青色LED球×16個 電源 単3電池×3本(別売)
高輝度ブルーLED16個内蔵・光面が広く視認性抜群です。
主に鉄道関係で使用されます。(赤信号との見間違い防止の為)
柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

3,150 (税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 14:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2291ページ

代替品

EA983R-532
  • 品番

    EA983R-532

  • コメント

    違い:LED色(赤・青交互点滅)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top