品番 : EA983R-110
品名 : 安全ベスト(蛍光イエロー)
仕様
| カラー | 蛍光イエロー | 反射テープ色 | 蛍光イエロー |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 40~55cm | ウエスト | 最大120cm |
| 反射テープ幅 | 30mm | 材質 | 伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン バックル:プラスチック 反射材:PE+ガラスパウダー |
| テープ幅 | 50mm | ||
| ワンタッチバックル取付 | |||
| アジャスタ―で着丈・ウエストを調整可能 | |||
| フィット感抜群。昼間も目立ちます。 | |||
| フルハーネス、電動ファン対応モデル | |||
| 安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
