詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-142

品名 : 安全ベスト(橙)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5941031
メッシュ色 オレンジ 反射テープ色 シルバー
着丈 58cm ウエスト 95cm~130cm
反射テープ幅 40mm 材質 メッシュ:ポリエステル100%
反射材:PVC(塩化ビニール樹脂)
用途 熱中症対策に。
メッシュ地の目が大きく、反射材にも穴があいているので通気性抜群です。
追加説明
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2230ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い(EA983R-141)の背面です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top