詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-241

品名 : 安全ベスト(防炎加工/イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5920101
着丈 55cm ウエスト 95~130cm
反射テープ幅 50mm 材質 反射材部分:コットン100%、
反射材裏生地:ポリエステル100%
マジックテープ止
防炎加工を施しています。
燃え広がりにくい仕様となっております。
プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
カラー イエロー
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 10:51現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top