詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-242

品名 : 安全ベスト(防炎加工/オレンジ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5920105
カラー オレンジ 着丈 55cm
ウエスト 95~130cm 反射テープ幅 50mm
反射材幅 21mm 材質 反射材部分:コットン100%、
反射材裏生地:ポリエステル100%
用途 プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
マジックテープ止
防炎加工を施しています。
燃え広がりにくい仕様となっております。
追加説明
カタログ価格

3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2229ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top