品番 : EA983R-281
品名 : 安全ベスト・LED(蓄光・紺/白)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5922101 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | 紺 | 反射テープ色 | 白 |
| サイズ | フリー | 着丈 | 約60cm |
| 材質 | 反射テープ:PVC メッシュ:ポリエステル |
入数 | 1枚 |
| ウエスト | 90~120cm | 反射テープ幅 | 50mm |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | 光源 | 赤色LED球×16個 |
| 連続使用時間 | 約40時間 | ||
| 日中、光を蓄えて発行する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベストです。 | |||
| 昼夜を問わず、安全を確保します。 | |||
| ボタンのON/OFFスイッチでLEDが点灯→点滅→消灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
正面
