品番 : EA983R-71
品名 : 安全ベスト・LED(黄/黄)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 3012001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 多機能ベスト「光るんです」 | 用途 | 警備・交通誘導などに。 |
| サイズ | フリー | 着丈 | 58cm |
| ウエスト | 約95~125cm (マジックテープで調整可能) |
テープ幅 | 60mm |
| 重量 | 約465g | 材質 | 反射材:塩化ビニール メッシュ:ポリエステル |
| 光源 | 赤色LED球×24個 | 電源 | 単3電池×2個(別売) |
| カラー | メッシュ:黄 反射テープ:黄 |
||
| 前面とサイドにマジックテープ付きでサイズ調整が可能 | |||
| 腰の部分にもLED球が付いているので、視認性がアップ | |||
| 左右肩部分にシーバーフック2箇所付き | |||
| ポケット3箇所付き(表側胸・内側背面・内側右) | |||
| ※ポケット部分にはLEDはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2231ページ | ||||
