品番 : EA983RD-31
品名 : [充電式] LED信号灯(5色/防水)
仕様
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 用途 | 交通誘導から危険区域のマーキングなどに |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | 光源 | 白、赤、青、黄、緑、赤外線LED |
| 照射パターン | 連続点灯・点滅 | 明るさ | 白:20ルーメン 赤:3ルーメン 青:2ルーメン 黄:9ルーメン 緑:12ルーメン |
| 連続点灯時間 | 連続点灯 白:12時間、赤:18時間 青:16時間、黄:20時間 緑:18時間、IR:13時間 点滅 白:62時間、赤:90時間 青:86時間、黄:113時間 緑:95時間、IR:75時間 交互点灯(赤・青):56時間 |
充電時間 | 2時間 |
| 赤外線波長 | 850nm | サイズ | 62×27×25mm |
| 重量 | 29g | 材質 | ポリカーボネート |
| 防水性能 | IPX8 | 耐衝撃性 | 2m |
| 5色+IR(赤外線)光源で13種類の発光パターン切替が可能 | |||
| スイッチを押すことで、赤点灯→青点灯→黄点灯→緑点灯→白点灯→IR(不可視)→赤・青交互点滅の順に点灯します。 | |||
| 各色点灯時に一度スイッチをOFFにしてからスイッチを連続プッシュすると点滅モードに切り替わります(交互点滅は除く)。 | |||
| メモリ機能付で、前回使用したモードから点灯します。 | |||
| クリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/08 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2232ページ 2247ページ 2459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
