品番 : EA983RD-32
品名 : [充電式] LED警告灯
仕様
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 使用電池 | リチウムイオン(本体内蔵) |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球 | 照射パターン | 赤青フラッシュ(水平/垂直)、白色光 |
| 明るさ | 白色光:11ルーメン | 連続点灯時間 | 赤青フラッシュ(水平方向):20時間 赤青フラッシュ(垂直方向):22時間 白色光:25時間 |
| 充電時間 | 3時間 | サイズ | 72.4×50×38.4mm |
| 重量 | 85g(電池込み) | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 2m | ||
| 赤青フラッシュ(22個)は水平方向と垂直方向の両方を照らすため、最大1000m離れた場所から360°見えるの高視認性です。 | |||
| 白色LEDは近距離の作業に最適 | |||
| 重力センサーは、向きに基づいて光の方向(前面または側面の赤青フラッシュ)を自動的に調整し、位置に関係なく視認性を最適化します。 | |||
| 360°回転する取り外し可能なクリップ付 | |||
| 金属面に簡単に取り付けることができる2つの高強度マグネット内蔵 | |||
| 充電状態と低バッテリー警告機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/08 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2232ページ 2247ページ 2459ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
