詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-61

品名 : 400x 94mm 腕章(クリーンルーム用/差込式)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 848-60
サイズ 400×94mm 材質 特殊塩ビ
カラー 透明 表面抵抗値 10^11Ω以下
マジックテープ、上部プラスチッククリップ付
静電気による作業上の影響を抑える為、静電防炎素材を使用。
表示部分が差し替え可能、服に穴があかないサスペンダークリップを使用。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使用。
※クリーンルーム用記名用紙は付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 18:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0714ページ 2305ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top