詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RL-2

品名 : φ18x150mm スティックライト(黄)

仕様

カラー イエロー 発光時間 8時間
最大径 18mm 全長 150mm
重量 21g 使い方 フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
毒性なし、全天候タイプ、不燃性
熱や火花、炎の出ない冷光です。
安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適
先端(フック)の形状多数あります。(形状の指定はできません)
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/08 06:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2246ページ

代替品

EA983RM-64
  • 品番

    EA983RM-64

  • コメント

    発光時間:10-12時間

ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top