品番 : EA983RM-110
品名 : φ7.5x75mm スティックライト(グリーン)
仕様
| 発光カラー | グリーン | 発光時間 | 6時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ7.5×75 | 入数 | 6本 |
| 材質 | 本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液 |
付属品 | ロープ固定用ホルダー |
| 重量 | 約4g | 対応ロープ径 | φ約7mmまで |
| 曲げるだけで光ります。 | |||
| 完全防水で雨天でも使用可能 | |||
| テントのガイロープにかちっと固定することで足元の安全確保ができます。自分のテントの目印や他のキャンパーへの安全配慮になります。 | |||
| 専用のホルダーが付属しているのでテントを立ち上げた後に簡単に設置できます。 またホルダーは繰り返しご使用いただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/11 08:32現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
