品番 : EA983RM-25
品名 : φ15x155mm スティックライト(IR赤外線発光
仕様
| 発光カラー | IR(赤外線) | 発光時間 | 8時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ15×155mm | 材質 | PE |
| 重量(g) | 23.4 | ||
| 赤外線が見える専用ゴーグル(別売:EA800GB-13)を通して見ると光を確認できます。 | |||
| 目視では発光が確認できないため、自衛隊の訓練・夜間演習やサバイバルゲーム(サバゲー)などでご使用いただけます。 | |||
| IR(Infra Red)発光体とは、ポキっと折ると光る化学発発光体(ケミカルライト)と異なり、赤外線を発するライトとなります。 | |||
| 本製品は使い切り製品となりますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/25 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA800GB-13 : レーザー光線確認めがね(レッド) |
