品番 : EA983RM-91
品名 : φ2.9x23mm ミニスティックライト(ミクロ/緑/100本)
仕様
| 発光カラー | グリーン | 発光時間 | 3時間 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ2.9×23 | 材質 | 本体:PE 溶液:化学発光体溶液 |
| 視認距離 | 15m | 重量 | 0.15g |
| 入数 | 100本 | ||
| 夜釣りの様々なシーン・状況下で大活躍します。 | |||
| 火も電気も使わず、ポキッと折るだけで光り始めるので、小さなお子様でも安心して使用出来る簡易ライト。 | |||
| ウキトップに取り付けたり、仕掛けに取り付けて集魚ライトにしたり、クーラーボックスやエサ箱の近くに置いてマーカーライトにしたりと、アイデア次第であらゆる用途で使用出来る万能アイテム。 | |||
| ※軽く折り曲げるとパチンと音がして光り始めます。 | |||
| ※2~3カ所折り曲げた後、全体が光る様に振ってからご使用ください。 | |||
| ※ケミホタルの耐水圧はいずれのサイズも350m程度となります。 | |||
| ※同じ箇所を何度も曲げたり、無理に曲げ過ぎないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/10/25 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※100本入
