品番 : EA983RS-12
品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)
仕様
| カラー | イエロー | 材質 | ビニール |
|---|---|---|---|
| 高輝度反射材 | 高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング | 幅 | 50mm |
| 全長 | 約1325mm | サイズ | ウエスト約74~121cmまで自在に調整可能 |
| 重量 | 62g | 装着方法 | ワンタッチバックル式 |
| 最大巻き付け径 | 約400mm | ||
| 蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい | |||
| 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 | |||
| 夜間も視認性が高く安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/09 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
