品番 : EA983RS-41
品名 : 40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンイエロー)
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
仕様
| ベルト幅 | 40mm | ベルト長さ | 710~2700mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ネオンイエロー | 材質 | ニットゴム |
| 反射材 | スコッチライト | 反射材カラー | グレー |
| バックル形状 | ワンタッチ式 | 最大巻き付け径 | 約350mm |
| 昼夜問わず360°の視界どこから見ても目立つ高視認ベルト | |||
| 素早く着脱できるバックル | |||
| 伸縮性があり、約2700mmまで伸ばすことができます。 | |||
| 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です | |||
| 500キャンドルパワーの再帰反射性能 | |||
| 米国高視認性安全規格 ANSI 107-2010 認定商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
