詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-25A

品名 : 57mm ダイヤル錠(ツル保護型)

仕様

全長 85mm 幅 57mm
厚み 30mm ツル対辺 10mm
クリアランス タテ:28mm、ヨコ:24mm 材質 本体:真鍮、
ツル部:ボロン合金
重量 460g 特長  ・ツルは八角形をしています。
 ・優れた耐食性の真鍮ボディ
 ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
 ・4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
 ・特別なリセット用ツールは不要
 ・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能
 ・デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
 ・ダイヤルを保護するためのカバー付。
 ・ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
4桁ダイヤル式
暗礁番号変更可能
追加説明
カタログ価格

7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/14 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
ウェブカタログ画像
  • A:10㎜ B:28㎜ C:24㎜

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top