詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-30A

品名 : 64mm ダイヤル錠

仕様

幅 64mm 全長 66mm
ツル径 6mm クリアランス タテ:29mm、ヨコ:35mm
材質 本体:亜鉛ダイキャスト
ツル:ハードスチール製
文字盤カラー 4色(黒・青・白・緑)
5桁ダイヤル式
文字、数字の組み合わせ(5桁)
番号設定可能
文字盤の色指定はできません。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/23 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
ウェブカタログ画像
※文字盤カラーは4色あります。
(色指定はできません。)
  • ※文字盤カラーは4色あります。\n(色指定はできません。)
  • ※文字盤カラーは4色あります。\n(色指定はできません。)
  • A:6㎜ B:29㎜ C:35㎜

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top