詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-38

品名 : 57mm 吊長・ダイヤル錠(真鍮製・カバー付)

仕様

全長 約112mm 幅 57mm
厚み 33mm ツル径 10mm
クリアランス タテ:52mm、ヨコ:24mm 材質 本体:真鍮
ツル部:ボロン合金
重量 約399g
4桁ダイヤル式
暗証番号変更可能
ツルは八角形をしています。
ダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
追加説明 ●幅…59mm:本体に巻かれたバンパー部分での測定値、57mm:バンパーが巻かれていない部分での測定値 (12/8/22 0838)
カタログ価格

8,010 円(税抜)/ 8,811 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/14 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
ウェブカタログ画像
  • A:10㎜ B:52㎜ C:24㎜

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top