詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SC-460

品名 : 60mm シリンダー南京錠(40mm吊長)

仕様

材質 本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール(メッキ仕上) 60mm
ツル径 9.5mm クリアランス タテ:40.6mm、ヨコ:35mm
本体に巻かれたPVCバンパーがキズや衝撃から本体を守ります。
鍵2本付
追加説明
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 21:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2383ページ

代替品

EA983SG-26
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top