詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SD-30

品名 : 54mm パドロック(屋外用)

仕様

材質 本体:スチール、
ツル部:ボロン合金
54mm
ツル径 8mm クリアランス タテ:29mm、ヨコ:22mm
全長 98mm 重量 420g
6シリンダーパドロック
鍵2本付
プラスチックカバー付
鍵穴にカバーキャップ付
追加説明
カタログ価格

4,390 (税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/04/28 23:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2428ページ
ウェブカタログ画像
  • 防滴仕様で屋外でも可能
  • クリアランスが幅広でかけやすい
  • 鍵穴を守れるカバー付

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top