詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-115

品名 : 1470-1980mm セーフティーツールランヤード

仕様

材質 ベルト:ポリエステル
      カラビナフック:スチール
使用荷重 約6.8kg
全長 1470~1980mm(カラビナフック含む) カラビナフックサイズ 80×38mm
カラビナフック線径 8mm 最大開口 10mm
両端フック(線径10.7mm)付
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
追加説明
カタログ価格

7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top