品番 : EA983SL-118
品名 : 1040-1142mm セーフティーツールランヤード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ベルト:ポリエステル カラビナフック:スチール |
使用荷重 | 約2.72kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1040~1420mm(カラビナフック含む) | カラビナフックサイズ | 80×38mm |
| カラビナフック線径 | 8mm | 最大開口 | 10mm |
| カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。 | |||
| 工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 | |||
| 内部に緩衝ゴム入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

