詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-153

品名 : セーフティーループセット(6点)

高層建築から高所作業まで、組合せ方で様々な用途に使用できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 50 04 T BK
<セット内容> セーフティループ×1本
アダプターループ×3本
カラビナ×2個
<セット点数> 6点
取付工具重量 各1.5kg以下 カラビナ 口の開き:23mm
全長:80mm(スクリューロック付き)
サイズ セーフティループ:1000㎜(コード長)
アダプターループ:270㎜(コード長)
カラビナ:
23mm(口の開き)
80mm(全長)(スクリューロック付き)
63×30㎜(内寸)
材質 セーフティループ、アダプターループ:ポリエステル
カラビナ:アルミニウム
重量 115g
セーフティループ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができます。
ツールの紛失、人や動物の怪我、物損のリスクを軽減できます。
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top