詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-154

品名 : セーフティツールクリップ

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 62 10 TR
サイズ 30×58×20mm 取付工具重量 600g以下
重量 4.6g 入数 10個
KNIPEX Tethered Toolsシリーズの落下防止デバイス用クリップ
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 05:25現在)

商品入数 10 販売単位 箱
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top