品番 : EA983SL-46
品名 : 1200mm/0.5kg 安全キャッチ(黄)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AZ-SR05 |
---|---|---|---|
コード長 | 1200㎜ | 取付工具重量 | 0.5kg以下 |
カラー | イエロー | 材質 | ロープ:ナイロン 巻取器:樹脂(ABS) |
口の開き | 8㎜ | フックサイズ | 42×18×7㎜ |
自然長 | 160㎜ | 最大伸長 | 1200㎜ |
ロープ幅 | 2.0㎜ | ロープ厚 | 0.9㎜ |
重量 | 35g | 用途 | 高所作業用工具落下防止紐 |
特長 | 両端にスイベルフック付 ・自動巻取式で引っ掛かりや絡みにくい。 ・リール本体をスライドさせることで、ロープの巻取りをロックすることもできます。 ・万一の工具落下時にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。 |
注意事項 | 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。 |
自動巻き取り式で作業時にロープがたるまない為、足場などへの引っ掛かりの心配もありません | |||
作業後は完全収納して邪魔になりません | |||
本体が軽量・コンパクトで複数利用も可能です | |||
腰元への装着が簡単なナスカン仕様です | |||
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…160 ●サイズ横(mm)…44 ●サイズ奥(mm)…23 ●サイズ重量(g)…35 ●PKサイズ縦(mm)…215 ●PKサイズ横(mm)…65 ●PKサイズ奥(mm)…26 ●PKサイズ重量(g)…51 ●自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ ●高所作業用工具落下防止紐 ●自動巻き取り式で作業時にロープがたるまない為、足場などへの引っ掛かりの心配もありません ●作業後は完全収納して邪魔になりません ●本体が軽量・コンパクトで複数利用も可能です ●腰元への装着が簡単なナスカン仕様です ●本体をスライドすることでロープの巻き取りをロックできます ●取付け工具重量:0.5kg以下 ●自然長:160mm ●最大伸長:1,200mm ●ロープ幅:2.0mm ●ロープ厚:0.9mm ●材質・・・ロープ:ポリエステル●安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/17 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2346ページ |