詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-59

品名 : 140mm セーフティーループ用ワイヤー

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 AZ-WIR
全長 138mm 取付重量 3kg以下
ワイヤー径 1.5mm 材質 ワイヤー:ステンレス
表面:ナイロン
重量 5g
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/05 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2243ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top