詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-60

品名 : 120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 AZ-BLT
用途 安全ロープ用ベルト通し ベルト幅 50mm
サイズ 48(W)×30(D)×75(H)mm 取付重量 3kgまで
重量 32g 材質 本体:ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/05 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2243ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top