詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-63

品名 : 800-1300mm セーフティーループ(オレンジ)

カタログ訂正

25/10/31 コード長:(誤)890~1200mm→(正)800mm~1300mm(No.56、57 1253)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 AZ-SZCOR
用途 高所作業用工具落下防止紐 コード長 800~1300mm
コード径 5mm 取付工具重量 1.5kg以内
ロープ径 高繊維伸縮:4.0mm
工具接続:4.5mm
スイベル全長 大:60mm
小:50mm
スイベル開口 大:11mm
小:7mm
重量 57g
材質 伸縮ロープ芯材:ゴム
工具接続ロープ芯材:ポリエステル
カラー オレンジ
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用
工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用
伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用
工具接続ロープと高伸縮繊維ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくいST(スマートターン)構造
両端にサイズの異なるスイベルフック付き
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2243ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top