詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-77

品名 : 1200mm/1.0kg スマートキャッチ

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 AZ-SMC10W
コード長 1200mm 口の開き 8mm
取付工具重量 1.0kg以下 ベルト幅 50mm
材質 本体:ABS樹脂
ロープ:ワイヤー
重量 138g
自動巻取式
工具を仮置きできる簡易工具ホルダー機構
金属ワイヤー使用で、火や熱に強く、耐摩擦・耐切断に優れます。
ベルトの取付け位置に応じて引出し方向の左右を簡単に切替え可能
ベルトの道具を外さなくても途中から着脱できます。
工具を落下させても本体に内蔵されたバネが衝撃を吸収し、工具の跳ね返りを防止
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/11 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2243ページ

代替品

EA983SL-72
  • 品番

    EA983SL-72

  • コメント

    1200mm/1.0kg以下

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top