品番 : EA983SM-36
品名 : 430-1400mm セーフティループ(黒)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SCN-30B |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 3.0kg以内 | コード径 | φ5mm |
| ワイヤー径 | φ1mm | コード長 | 430~1400mm |
| カラー | ブラック | 材質 | ウレタン |
| ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 | |||
| 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。 | |||
| スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
