詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-41

品名 : 520-1600mm セーフティループ(黒)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 SCN-50B
取付工具重量 5.0kg以内 コード径 φ6mm
ワイヤー径 φ1.5mm コード長 520~1600mm
カラー ブラック 材質 ウレタン
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2243ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top