品番 : EA983SM-81
品名 : 250-1800mm セーフティループ(黒)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | SCE-BK |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 0.1kg以内 | コード径 | φ0.8mm |
| コード長 | 250~1800mm | カラー | ブラック |
| 材質 | コード・ペン取付部:ポリウレタン 本体・クリップ:ポリカーボネート コード接続部:ポリアセタール カシメ:銅(ニッケルメッキ) ストッパー: ニトリルゴム(NBR-70) |
||
| ペン、マーカー等の落下防止に | |||
| 軽い伸縮なので書きやすいです。 | |||
| コードは耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用 | |||
| ペンをカンタン取付け!すべりにくい密着ゴム素材を使用 | |||
| <使用上の注意> ・安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないで下さい。 ・コードを破損させる恐れのある刃物や高熱には接触させないで下さい。 ・急激に荷重のかかる方法で使用しないで下さい。 ・定期的にコードの破損の有無を確認して下さい。 ・油脂等の不純物が付着した場合、滑って使用できなくなる恐れがあります。 ・使用前には汚れをよく拭き取って下さい。 ・使用時には、取付け部を増し締めし、ゆるみがない事を確認して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
