品番 : EA983SP-11
品名 : 1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード
最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様
| 全長 | 1900mm | 取付工具重量 | 38kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 23mm | カラビナフックサイズ | 135×78mm |
| カラビナフック線径 | 厚み:13.5mm、幅:21mm | 重量(g) | 202 |
| 材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム |
||
| CEマーク認証品 | |||
| 半自動のツイストロック式カラビナが偶発的な解除を防止します。 | |||
| 最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます | |||
| ツイストロック式のダブルアクションカラビナは、グローブを着用していても簡単に操作できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/31 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
