詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-12

品名 : 1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤード

耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ

仕様

全長 1600~3400mm 取付工具重量 20kg
最大開口 26mm カラビナフックサイズ 140×70mm
カラビナフック線径 厚み11mm、幅15mm 重量(g) 346
材質 ベルト:ナイロン
カラビナフック:アルミニウム
CEマーク認証品
コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。
安全性の高いダブルアクションの自動ロックカラビナ付
耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
大型ゲートのダブルアクションカラビナは手袋を着用していても簡単に接続・取り外しができます。
ランヤードの反対側にある大きなウェビングループは、様々なサイズの工具への取り付けや、固定アンカーポイントへの簡単な取り付けを可能にし、非常に幅広い選択肢を提供します。
※固定アンカーポイントのみに使用してください。人体に直接取り付けないでください。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像
  • 左右両側から力を加えなければ開閉ができない、\n安全性の高いダブルアクション仕様

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top